Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M5x30mm

  • ERIKS:23727486
  • Fabrikant:4043377082398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
30 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
0.8 mm