Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M30x90mm

  • ERIKS:23263011
  • Fabrikant:8715492252289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,78/ stukexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Lengte
90 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
46
Spoed schroefdraad
3.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop