Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M27x120mm

  • ERIKS:23727434
  • Fabrikant:4043377081650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,21/ stukexcl. btw

€ 15,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
41
Spoed schroefdraad
3 mm
Kopvorm
Zeskantkop