Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M27x110mm

  • ERIKS:23262998
  • Fabrikant:8715492252135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
110 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
41
Spoed schroefdraad
3 mm
Kopvorm
Zeskantkop