Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M24x140mm

  • ERIKS:23727422
  • Fabrikant:4043377081247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,64/ stukexcl. btw

€ 11,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
140 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
3 mm
Kopvorm
Zeskantkop