Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M20x130mm

  • ERIKS:23262965
  • Fabrikant:8715492251749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
130 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
30
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop