Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M16x210mm

  • ERIKS:23262938
  • Fabrikant:8715492251442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
210 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kopvorm
Zeskantkop