€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Lengte | 150 mm |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Spoed schroefdraad | 2 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |