Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M10x140mm

  • ERIKS:23262879
  • Fabrikant:8715492250766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
140 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop