Eriks

Zeskantbout DIN 931 Grade 8 Onbehandeld UNC 1.1/2"x6

  • ERIKS:14538142
  • Fabrikant:4051426724144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,04/ stukexcl. btw

€ 128,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 8
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
1.1/2" in
Lengte (inch)
6 in
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee