€ 2,24/ stukexcl. btw
€ 2,71incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | Grade 5 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | UNF |
Schroefdraadmaat in inches | 3/8 in |
Lengte (inch) | 3 in |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Kopvorm | Zeskantkop |