Eriks

Zeskantbout DIN 931 Grade 5 Onbehandeld UNF 3/8x2

  • ERIKS:23451481
  • Fabrikant:4051426725776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNF
Schroefdraadmaat in inches
3/8 in
Lengte (inch)
2 in
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Kopvorm
Zeskantkop