Eriks

Zeskantbout DIN 931 Grade 5 Onbehandeld UNC 5/16x3

  • ERIKS:23451129
  • Fabrikant:4051426724953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
5/16 in
Lengte (inch)
3 in
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Kopvorm
Zeskantkop