Eriks

Zeskantbout DIN 931 Grade 5 Onbehandeld UNC 1x4

  • ERIKS:12746489
  • Fabrikant:4051426725455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
1 in
Lengte (inch)
4 in
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Kopvorm
Zeskantkop