Eriks

Zeskantbout DIN 931 8.8 (staal) Thermisch verzinkt M20x160mm

  • ERIKS:23697464
  • Fabrikant:4043952236055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
160 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop