€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,70incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Lengte | 90 mm |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Spoed schroefdraad | 1.75 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |