Eriks

Zeskantbout DIN 931 12.9 (staal) Onbehandeld M24x80mm

  • ERIKS:14282555
  • Fabrikant:8716024224187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
80 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
25 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)