Eriks

Zeskantbout DIN 931 12.9 (staal) Onbehandeld M16x120mm

  • ERIKS:14282550
  • Fabrikant:8716024256669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,38incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)