Eriks

Zeskantbout DIN 931 12.9 (staal) Onbehandeld M12x120mm

  • ERIKS:14282542
  • Fabrikant:8716024473288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
175 mm
Kophoogte
75 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)