Eriks

Zeskantbout DIN 931 12.9 (staal) Onbehandeld M10x80mm

  • ERIKS:14282536
  • Fabrikant:8716024448453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
80 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
15 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)