Eriks

Zeskantbout DIN 931 10.9 (staal) Onbehandeld M45x160mm

  • ERIKS:14282529
  • Fabrikant:8716024764928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,85/ stukexcl. btw

€ 69,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
45
Lengte
160 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
65
Spoed schroefdraad
45 mm
Kophoogte
26 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)