Eriks

Zeskantbout DIN 931 10.9 (staal) Onbehandeld M42x240mm

  • ERIKS:14282528
  • Fabrikant:8716024066961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,72/ stukexcl. btw

€ 95,25incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
42
Lengte
240 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
65
Spoed schroefdraad
45 mm
Kophoogte
26 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)