€ 48,65/ stukexcl. btw
€ 58,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 39 |
Lengte | 200 mm |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Sleutelwijdte | 60 |
Spoed schroefdraad | 4 mm |
Kophoogte | 25 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |