Eriks

Zeskantbout DIN 931 10.9 (staal) Onbehandeld M39x140mm

  • ERIKS:14282521
  • Fabrikant:8716024158000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
39
Lengte
140 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
60
Spoed schroefdraad
4 mm
Kophoogte
25 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)