Eriks

Zeskantbout DIN 931 10.9 (staal) Onbehandeld M39x120mm

  • ERIKS:14282520
  • Fabrikant:8716024437976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,61/ stukexcl. btw

€ 40,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
39
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
60
Spoed schroefdraad
4 mm
Kophoogte
25 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)