Eriks

Zelftappende zeskantbout DIN 7513 M8x25 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693092
  • Fabrikant:4043952517185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7513
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
25 mm
DIN-norm
7513
Draadvorming
Ja
Draadsoort
Metrisch