Eriks

Zelftappende zeskantbout DIN 7513 M6x20 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693089
  • Fabrikant:4043952517147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7513
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)
Draadmaat (M..)
6
Lengte
20 mm
DIN-norm
7513
Draadvorming
Ja
Draadsoort
Metrisch