€ 0,12/ stukexcl. btw
€ 0,14incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7513 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 7513 |
Draadvorming | Ja |
Draadsoort | Metrisch |