Eriks

Zelftappende metaalschroef cilinderkop met zaagsleuf DIN 7513B M3x6 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11789755
  • Fabrikant:4043952517192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7513
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Draadmaat (M..)
3
Lengte
6 mm
DIN-norm
7513
Draadvorming
Ja
Draadsoort
Metrisch