Eriks

Zelfborende schroef Zeskantkop DIN 7504 4.8x32 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23689974
  • Fabrikant:4043952516133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.8 mm
Lengte
32 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)