Eriks

Zelfborende schroef Zeskantkop DIN 7504 4.2x16 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23689972
  • Fabrikant:4043952516034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.2 mm
Lengte
16 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Aandraaivoorziening
Zeskant (hexagonaal)