Eriks

Zelfborende schroef Pancilinder kop DIN 7504 4.2x32 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23253101
  • Fabrikant:4051426709233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
4.2 mm
Lengte
32 mm
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Phillips