Eriks

Zelfborende schroef Pancilinder kop DIN 7504 3.5x25 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23253230
  • Fabrikant:4043952516409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7504
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Draaddiameter (ST..)
3.5 mm
Lengte
25 mm
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Quadruplex