Eriks

Zeildoek Lankotex 6x10 m, 150 M

  • ERIKS:12971111
  • Fabrikant:4332163259381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctionele afdekking " Super Tarp"

•    Materiaal
HDPE/LDPE-bandweefselafdekking „Super Tarp“,
100 % PE, 150 g/m², 2-zijdig gecoat, naturel.
•    Eigenschappen
Milieuvriendelijk, waterdicht en scheurbestendig.
Aluminium-ogen zijn om de 100 cm in de versterkte zoom aangebracht.
•    Leveringsomvang
elke afdekking is individueel in een PE-zak verpakt.

Opslaan in lijst

€ 157,15/ stukexcl. btw

€ 190,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
6 m
Breedte
10 mm