Eriks

Winterbroek tweekleurig (multisafe) gewatteerde voering - afneembare bretels - waterdicht - meervoudige bescherming - L

  • ERIKS:15000307
  • Fabrikant:5711074192373
Image 1
Technische informatie Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Afneembare, stevige elastische schouderbanden. Riemlussen. D-ring. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met EN 14404. Hoofdmateriaal/bovenmateriaal55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels320 g/m132
Opslaan in lijst

€ 499,95/ stukexcl. btw

€ 604,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150