Eriks

Water saver rubber type M 3/4" BSPP - grote straal

  • ERIKS:10014436
Image 1
Alle uitvoeringen zijn geschikt voor koud- of warmwaterleidingen die continu op druk staan. Er wordt alleen water verbruikt als er druk wordt uitgeoefend op het uiteinde van het mondstuk. Hierdoor opent zich de afsluiter van het mondstuk. Wordt het mondstuk losgelaten, sluit de watertoevoer.

Technische gegevens:
  • Mondstuk: rubber
  • Koppeling: messing
  • Aansluiting: 3/4" BSPP binnendraad
  • Max. temperatuur 65 °C continu, kortstondig tot 100 °C*
  • Max. werkdruk 7 bar
*) Zorg bij temperaturen >40 °C voor voldoende persoonlijke bescherming.

Ook leverbaar:
In RVS 304 i.c.m. een FDA rubber mondstuk.

Type L: Flow bij 4,5 bar is 23 l/min.
Type M: Flow bij 4,5 bar is 23 l/min.
Type R: Flow bij 4,5 bar is 17 l/min.
Type S: Flow bij 4,5 bar is 13 l/min.
Opslaan in lijst

€ 77,40/ stukexcl. btw

€ 93,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Rubber
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting 2
13