Eriks

Wandplaat zwenkbaar BZ 168

  • ERIKS:11079070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zwenkbare wandplaat voor automatische slanghaspel.

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
•     Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.



•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet: 60 bar.
Temperatuurbestendig: van –40 °C tot +100 °C.
Rubberslang: zwart, slijtvast, compl. gewapend.
Los slangeinde: 1/2" uitwendige schroefdraad met knikbeveiliging en slangbuffer.

Opslaan in lijst

€ 444,93/ stukexcl. btw

€ 538,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150