Eriks

Vuilafstrijker type EMN NBR 56x66 L=7

  • ERIKS:11204790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,48

-

5+

€ 2,78

20.00%

10+

€ 2,26

35.00%

30+

€ 1,74

50.00%

50+

€ 1,57

55.00%

100+

€ 1,39

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
56 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s