Eriks

Vuilafstrijker type 930 PTFE ER99 66x74,8 L=6

  • ERIKS:10017467
Image 1
Afstrijker Eriflon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC . Hogere temperaturen -15 tot +180 ºC mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,50

-

10+

€ 14,85

10.00%

25+

€ 13,20

20.00%

50+

€ 11,55

30.00%

100+

€ 10,73

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
930
Stangdiameter
66 mm
Groefbreedte
6 mm
Materiaal afdichting
ER-99
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s