Eriks

Vuilafstrijker type 930 PTFE ER99 57x63,8 L=5

  • ERIKS:10017462
Image 1
Afstrijker Eriflon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC . Hogere temperaturen -15 tot +180 ºC mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,70

-

10+

€ 13,23

10.00%

25+

€ 11,76

20.00%

50+

€ 10,29

30.00%

100+

€ 9,56

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
930
Stangdiameter
57 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
ER-99
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s