Eriks

Vuilafstrijker type 930 PTFE ER99 38x44,8 L=5

  • ERIKS:10017453
Image 1
Afstrijker Eriflon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC . Hogere temperaturen -15 tot +180 ºC mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.
Opslaan in lijst

€ 13,00/ stukexcl. btw

€ 15,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,00

-

10+

€ 11,70

10.00%

25+

€ 10,40

20.00%

50+

€ 9,10

30.00%

100+

€ 8,45

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
930
Stangdiameter
38 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
ER-99
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s