Eriks

Vuilafstrijker MES-MS 58x69,85 L=7,14

  • ERIKS:10017534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker serie RX MES, bestaande uit zelfcentrerende messing afstrijklip en secundaire NBR-lip. Voor extreme omstandigheden of vuil dat op stang aankoekt. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM en RVS.
Opslaan in lijst

€ 42,00/ stukexcl. btw

€ 50,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,00

-

10+

€ 37,80

10.00%

25+

€ 33,60

20.00%

50+

€ 29,40

30.00%

100+

€ 27,30

35.00%

500+

€ 21,00

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MES
Stangdiameter
58 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Materiaal afdichting
MS-NBR
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
0.5 m/s