Eriks

Vuilafstrijker EMN NBR 32x42 L=7

  • ERIKS:10017647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,50

-

5+

€ 5,20

20.00%

10+

€ 4,22

35.00%

30+

€ 3,25

50.00%

50+

€ 2,93

55.00%

100+

€ 2,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMN
Stangdiameter
32 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s