Eriks

Vuilafstrijker EMF FKM690 90x100x7/10

  • ERIKS:10017482
Image 1
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 42,60/ stukexcl. btw

€ 51,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,60

-

5+

€ 34,08

20.00%

10+

€ 27,69

35.00%

30+

€ 21,30

50.00%

50+

€ 19,17

55.00%

100+

€ 17,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMF
Stangdiameter
90 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
FKM
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s