Eriks

Vuilafstrijker EMF FKM690 20x30x7/10

  • ERIKS:10017480
Image 1
Afstrijker serie RX EMN, vervaardigd van NBR met metalen versterking. Algemeen gebruikte standaard vuilafstrijker. Afstrijker RX EMN met uitwendige metalen versterking (mantel). Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Ook leverbaar in FKM uitvoering RX EMF
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,10

-

5+

€ 20,08

20.00%

10+

€ 16,32

35.00%

30+

€ 12,55

50.00%

50+

€ 11,30

55.00%

100+

€ 10,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EMF
Stangdiameter
20 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
FKM
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s