Eriks

Vuilafstrijker 930 PTFE ER99 50x56,8 L=5

  • ERIKS:10017458
Image 1
Afstrijker Eriflon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC . Hogere temperaturen -15 tot +180 ºC mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,70

-

5+

€ 17,36

20.00%

10+

€ 14,11

35.00%

30+

€ 10,85

50.00%

50+

€ 9,77

55.00%

100+

€ 8,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
930
Stangdiameter
50 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s