Eriks

Vuilafstrijker 930 PTFE ER99 20x26,8 L=5

  • ERIKS:10017446
Image 1
Afstrijker Eriflon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC . Hogere temperaturen -15 tot +180 ºC mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
930
Stangdiameter
20 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
5 m/s