Eriks

Vuilafstrijker 008N NBR 30x38 L=4

  • ERIKS:10017700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,80

-

5+

€ 5,44

20.00%

10+

€ 4,42

35.00%

30+

€ 3,40

50.00%

50+

€ 3,06

55.00%

100+

€ 2,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
30 mm
Groefbreedte
4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s