Eriks

Vuilafstrijker 007N NBR 70x80 L=7

  • ERIKS:11064111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.
Opslaan in lijst

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,81

-

10+

€ 4,33

10.00%

25+

€ 3,85

20.00%

50+

€ 3,37

30.00%

100+

€ 3,13

35.00%

500+

€ 2,40

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
007N
Stangdiameter
70 mm
Groefbreedte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend