Eriks

Vuilafstrijker 006N NBR 145x160 L=9

  • ERIKS:10017616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,30

-

10+

€ 24,57

10.00%

25+

€ 21,84

20.00%

50+

€ 19,11

30.00%

100+

€ 17,75

35.00%

500+

€ 13,65

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
145 mm
Groefbreedte
9 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s